RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS-TiN, Ø11,5mm, L=56mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102115T
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.016 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140065599
Sonepar Artikelnummer
121228655
Hersteller Artikelnummer
102115T
Hersteller Typ
KES-DIN335-HSS-TiN-90°-Ø11,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
102115T
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.016 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 11,5 mm Gesamtlänge 56,0 mm


