RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS-TiN, Ø15mm, L=60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102118T
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140039330
Sonepar Artikelnummer
121228640
Hersteller Artikelnummer
102118T
Hersteller Typ
KES-DIN335-HSS-TiN-90°-Ø15,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102118T
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.028 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 15,0 mm Gesamtlänge 60,0 mm


