RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS-TiN, Ø5,3mm, L=40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102104T
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140065537
Sonepar Artikelnummer
121228694
Hersteller Artikelnummer
102104T
Hersteller Typ
KES-DIN335-HSS-TiN-90°-Ø5,3mm
Hersteller Artikel Nr.:
102104T
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.006 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 5,3 mm Gesamtlänge 40,0 mm


