RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS-TiN, Ø7,3mm, L=50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102109T
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.026 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140127495
Sonepar Artikelnummer
121228663
Hersteller Artikelnummer
102109T
Hersteller Typ
KES-DIN335-HSS-TiN-90°-7,3mm
Hersteller Artikel Nr.:
102109T
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.026 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 7,3 mm Gesamtlänge 50,0 mm


