RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSSE-Co 5, Ø20,5 mm, L=63mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102121E
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.052 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140002853
Sonepar Artikelnummer
121229225
Hersteller Artikelnummer
102121E
Hersteller Typ
KES-DIN335-HSSCo-90°-Ø20,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
102121E
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.052 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 20,5 mm Gesamtlänge 63,0 mm


