RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSSE-Co 5, Ø25mm, L=67mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102123E
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140002891
Sonepar Artikelnummer
121228608
Hersteller Artikelnummer
102123E
Hersteller Typ
KES-DIN335-HSSCo-90°-Ø25,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102123E
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.070 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 25,0 mm Gesamtlänge 67,0 mm


