RUKO - Kegel- und Entgratsenker-Satz DIN 335 Form C 90° Hartmetall in Kunststoffkassette - 6 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102152HMRO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.530 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140155573
Sonepar Artikelnummer
121228551
Hersteller Artikelnummer
102152HMRO
Hersteller Typ
KES-HM-6,3-20,5mm-RO
Hersteller Artikel Nr.:
102152HMRO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.530 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. 6-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Satz DIN 335 Form C 90° Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm


