RUKO - Kegel- und Entgratsenker-Satz DIN 335 Form C 90° HSS in Holzkassette - 17 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102155
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 1.260 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140031952
Sonepar Artikelnummer
121228558
Hersteller Artikelnummer
102155
Hersteller Typ
KES-Set17tlg-in-Holzkasten
Hersteller Artikel Nr.:
102155
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
1.260 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. 17-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Satz DIN 335 Form C 90° Ø 4,3 - 5,0 - 6,0 - 6,3 - 7,0 - 8,0 - 8,3 - 10,0 - 10,4 - 11,5 - 12,4 - 15,0 - 16,5 - 19,0 - 20,5 - 23,0 - 25,0 mm (Ø 16,5 mm = Schaft-Ø 10,0 mm) in Holzkassette. 17-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Satz DIN 335 Form C 90° in Holzkassette


