RUKO - Kegel- und Entgratsenker-Satz DIN 335 Form C 90° HSSE-Co 5 - 6 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102152ERO
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140155559
Sonepar Artikelnummer
121229221
Hersteller Artikelnummer
102152ERO
Hersteller Typ
KES-Set-HSSCo-Ø6,3-20,5mm-Box
Hersteller Artikel Nr.:
102152ERO
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.500 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. 6-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Satz DIN 335 Form C 90° Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm


