Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Kegelsenker-Bit 90° ''Kurz'' HSS, Ø8,3 mm, L=31mm

kopierenkopieren
RUKO - Kegelsenker-Bit 90° ''Kurz'' HSS, Ø8,3 mm, L=31mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - W102314

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 82079091

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140038210

Sonepar Artikelnummer

121225162

Hersteller Artikelnummer

W102314

Hersteller Typ

KES-Bit-HSS-90°-8,3mm

Hersteller Artikel Nr.:

W102314

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.010 kg

Schneller Werkzeugwechsel durch die Bitaufnahme. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 8,3 mm Gesamtlänge 31,0 mm