Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Kegelsenker-Bit 90° ''Lang'' HSS-TiN, Ø12,4 mm, L=42mm

kopierenkopieren
RUKO - Kegelsenker-Bit 90° ''Lang'' HSS-TiN, Ø12,4 mm, L=42mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102316T

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 82079091

  • Gewicht - 0.026 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140143556

Sonepar Artikelnummer

121228476

Hersteller Artikelnummer

102316T

Hersteller Typ

KES-Bit-HSS-TiN-90°-Ø12,4mm

Hersteller Artikel Nr.:

102316T

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.026 kg

Schneller Werkzeugwechsel durch die Bitaufnahme. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 12,4 mm Gesamtlänge 42,0 mm