Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Kegelsenker-Bit-Satz 90° ''Lang'' HSS - 8 tlg.

kopierenkopieren
RUKO - Kegelsenker-Bit-Satz 90° ''Lang'' HSS - 8 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102319RO

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 82079091

  • Gewicht - 0.650 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140148001

Sonepar Artikelnummer

121228481

Hersteller Artikelnummer

102319RO

Hersteller Typ

KES-Bit-Set-HSS-90°-Box

Hersteller Artikel Nr.:

102319RO

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.650 kg

Schneller Werkzeugwechsel durch die Bitaufnahme. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm + 1 Universalhandgriff mit 1/4'' Innensechskantaufnahme + 1 Schneidpaste 30 g