RUKO - Kegelsenker DIN 334 Form C 60° HSS, Ø10mm, L=50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102203
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140003362
Sonepar Artikelnummer
121228576
Hersteller Artikelnummer
102203
Hersteller Typ
KES-FormC-60°-10,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102203
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.012 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 10,0 mm Gesamtlänge 50,0 mm


