RUKO - Kegelsenker DIN 334 Form C 60° HSS, Ø12,5 mm, L=56mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102204
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.024 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140003386
Sonepar Artikelnummer
121228577
Hersteller Artikelnummer
102204
Hersteller Typ
KES-FormC-60°-12,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
102204
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.024 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 12,5 mm Gesamtlänge 56,0 mm


