RUKO - Kegelsenker DIN 334 Form C 60° HSS, Ø20mm, L=67mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102206
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140003409
Sonepar Artikelnummer
121228505
Hersteller Artikelnummer
102206
Hersteller Typ
KES-FormC-60°-20,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102206
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.050 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 20,0 mm Gesamtlänge 67,0 mm


