RUKO - Kegelsenker DIN 334 Form C 60° HSS, Ø25mm, L=71mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102207
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.066 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140003416
Sonepar Artikelnummer
121228506
Hersteller Artikelnummer
102207
Hersteller Typ
KES-FormC-60°-25,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102207
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.066 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 25,0 mm Gesamtlänge 71,0 mm


