RUKO - Kegelsenker DIN 334 Form C 60° HSS, Ø6,3 mm, L=45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102201
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140003348
Sonepar Artikelnummer
121228574
Hersteller Artikelnummer
102201
Hersteller Typ
KES-FormC-60°-6,3mm
Hersteller Artikel Nr.:
102201
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.010 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 6,3 mm Gesamtlänge 45,0 mm


