RUKO - Kegelsenker DIN 334 Form C 60° HSS, Ø8mm, L=50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102202
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140003355
Sonepar Artikelnummer
121228575
Hersteller Artikelnummer
102202
Hersteller Typ
KES-FormC-60°-8,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102202
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.012 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 8,0 mm Gesamtlänge 50,0 mm


