Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Kegelsenker DIN 334 Form D 60° HSS, Ø50mm, L=160mm

kopierenkopieren
RUKO - Kegelsenker DIN 334 Form D 60° HSS, Ø50mm, L=160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102213

  • Herkunftsland - BA

  • Zolltarifnummer - 82079091

  • Gewicht - 0.725 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140003478

Sonepar Artikelnummer

121228512

Hersteller Artikelnummer

102213

Hersteller Typ

KES-FormD-60°-50,0mm

Hersteller Artikel Nr.:

102213

Herkunftsland:

BA

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.725 kg

Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 50,0 mm Gesamtlänge 160,0 mm