RUKO - Kegelsenker DIN 335 Form D 90° HSS, Ø15mm, L=85mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102126
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.068 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140002945
Sonepar Artikelnummer
121228620
Hersteller Artikelnummer
102126
Hersteller Typ
KES-FormD-90°-15,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102126
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.068 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 15,0 mm Gesamtlänge 85,0 mm


