RUKO - Kegelsenker DIN 335 Form D 90° HSS, Ø16,5 mm, L=85mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102127
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.066 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140002969
Sonepar Artikelnummer
121228579
Hersteller Artikelnummer
102127
Hersteller Typ
KES-FormD-90°-16,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
102127
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.066 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 16,5 mm Gesamtlänge 85,0 mm


