RUKO - Kegelsenker DIN 335 Form D 90° HSS, Ø19mm, L=100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102128
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140002976
Sonepar Artikelnummer
121228580
Hersteller Artikelnummer
102128
Hersteller Typ
KES-FormD-90°-19,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102128
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.150 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 19,0 mm Gesamtlänge 100,0 mm


