RUKO - Kegelsenker DIN 335 Form D 90° HSS, Ø20,5 mm, L=100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102129
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140002983
Sonepar Artikelnummer
121228581
Hersteller Artikelnummer
102129
Hersteller Typ
KES-FormD-90°-20,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
102129
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.160 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 20,5 mm Gesamtlänge 100,0 mm


