RUKO - Kegelsenker DIN 335 Form D 90° HSS, Ø23mm, L=106mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102130
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.185 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140002990
Sonepar Artikelnummer
121228582
Hersteller Artikelnummer
102130
Hersteller Typ
KES-FormD-90°-23,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102130
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.185 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 23,0 mm Gesamtlänge 106,0 mm


