RUKO - Kegelsenker DIN 335 Form D 90° HSS, Ø25mm, L=106mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102131
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.175 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140003003
Sonepar Artikelnummer
121228583
Hersteller Artikelnummer
102131
Hersteller Typ
KES-FormD-90°-25,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102131
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.175 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 25,0 mm Gesamtlänge 106,0 mm


