RUKO - Kegelsenker DIN 335 Form D 90° HSS, Ø26mm, L=106mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102132
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140003010
Sonepar Artikelnummer
121228584
Hersteller Artikelnummer
102132
Hersteller Typ
KES-FormD-90°-26,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102132
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.200 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 26,0 mm Gesamtlänge 106,0 mm


