RUKO - Kegelsenker DIN 335 Form D 90° HSS, Ø37mm, L=118mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102137
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.235 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140003072
Sonepar Artikelnummer
121228589
Hersteller Artikelnummer
102137
Hersteller Typ
KES-FormD-90°-37,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102137
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.235 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 37,0 mm Gesamtlänge 118,0 mm


