RUKO - Kegelsenker DIN 335 Form D 90° HSS, Ø63mm, L=180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102140
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 1.345 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140003119
Sonepar Artikelnummer
121228592
Hersteller Artikelnummer
102140
Hersteller Typ
KES-FormD-90°-63,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102140
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
1.345 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 63,0 mm Gesamtlänge 180,0 mm


