RUKO - Kegelsenker DIN 335 Form D 90° HSS, Ø80mm, L=190mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102141
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 1.490 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140003126
Sonepar Artikelnummer
121228593
Hersteller Artikelnummer
102141
Hersteller Typ
KES-FormD-90°-80,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102141
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
1.490 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 80,0 mm Gesamtlänge 190,0 mm


