Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Kegelsenker Form C 120° HSS, Ø20,5 mm, L=67mm

kopierenkopieren
RUKO - Kegelsenker Form C 120° HSS, Ø20,5 mm, L=67mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102246

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82079091

  • Gewicht - 0.054 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140003676

Sonepar Artikelnummer

121228532

Hersteller Artikelnummer

102246

Hersteller Typ

KES-FormC-120°-20,5mm

Hersteller Artikel Nr.:

102246

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.054 kg

Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 20,5 mm Gesamtlänge 67,0 mm