Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Kegelsenker Form C 120° HSS, Ø8,3 mm, L=50mm

kopierenkopieren
RUKO - Kegelsenker Form C 120° HSS, Ø8,3 mm, L=50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102242

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82079091

  • Gewicht - 0.014 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140003638

Sonepar Artikelnummer

121228528

Hersteller Artikelnummer

102242

Hersteller Typ

KES-FormC-120°-8,3mm

Hersteller Artikel Nr.:

102242

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.014 kg

Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 8,3 mm Gesamtlänge 50,0 mm