RUKO - Kegelsenker Form C 75° HSS, Ø16,5 mm, L=63mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102225
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.044 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140003546
Sonepar Artikelnummer
121228519
Hersteller Artikelnummer
102225
Hersteller Typ
KES-FormC-75°-16,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
102225
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.044 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 16,5 mm Gesamtlänge 63,0 mm


