RUKO - Kegelsenker Form C 75° HSS, Ø20,5 mm, L=67mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102226
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140003553
Sonepar Artikelnummer
121228520
Hersteller Artikelnummer
102226
Hersteller Typ
KES-FormC-75°-20,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
102226
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.050 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 20,5 mm Gesamtlänge 67,0 mm


