RUKO - Kegelsenker Form C 75° HSS, Ø6,3 mm, L=45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102221
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140003508
Sonepar Artikelnummer
121228515
Hersteller Artikelnummer
102221
Hersteller Typ
KES-FormC-75°-6,3mm
Hersteller Artikel Nr.:
102221
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.010 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 6,3 mm Gesamtlänge 45,0 mm


