RUKO - Kegelsenker Form C 75° HSS, Ø8,3 mm, L=50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102222
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140003515
Sonepar Artikelnummer
121228516
Hersteller Artikelnummer
102222
Hersteller Typ
KES-FormC-75°-8,3mm
Hersteller Artikel Nr.:
102222
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.012 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 8,3 mm Gesamtlänge 50,0 mm


