RUKO - Kegelsenker Form C 90° HSS mit einer Schneide, Ø10mm, L=50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102523
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.023 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140004925
Sonepar Artikelnummer
121228350
Hersteller Artikelnummer
102523
Hersteller Typ
KES-FormC-90°-10,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102523
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.023 kg
Nur Ansenken und Entgraten möglich. Senker mit einer Schneide nicht zum Vollversenken empfohlen. Durchmesser 10,0 mm Gesamtlänge 50,0 mm


