RUKO - Kegelsenker Form C 90° HSS mit einer Schneide, Ø12mm, L=56mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102524
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.024 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140004932
Sonepar Artikelnummer
121228351
Hersteller Artikelnummer
102524
Hersteller Typ
KES-FormC-90°-12,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102524
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.024 kg
Nur Ansenken und Entgraten möglich. Senker mit einer Schneide nicht zum Vollversenken empfohlen. Durchmesser 12,0 mm Gesamtlänge 56,0 mm


