RUKO - Kegelsenker Form C 90° HSS mit einer Schneide, Ø16mm, L=60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102525
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.032 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140004949
Sonepar Artikelnummer
121228352
Hersteller Artikelnummer
102525
Hersteller Typ
KES-FormC-90°-16,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102525
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.032 kg
Nur Ansenken und Entgraten möglich. Senker mit einer Schneide nicht zum Vollversenken empfohlen. Durchmesser 16,0 mm Gesamtlänge 60,0 mm


