RUKO - Kegelsenker Form C 90° HSS mit einer Schneide, Ø20mm, L=63mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102526
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.056 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140004956
Sonepar Artikelnummer
121228353
Hersteller Artikelnummer
102526
Hersteller Typ
KES-FormC-90°-20,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102526
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.056 kg
Nur Ansenken und Entgraten möglich. Senker mit einer Schneide nicht zum Vollversenken empfohlen. Durchmesser 20,0 mm Gesamtlänge 63,0 mm


