RUKO - Kegelsenker Form C 90° HSS mit einer Schneide, Ø25mm, L=67mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102527
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.126 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140004963
Sonepar Artikelnummer
121228354
Hersteller Artikelnummer
102527
Hersteller Typ
KES-FormC-90°-25,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102527
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.126 kg
Nur Ansenken und Entgraten möglich. Senker mit einer Schneide nicht zum Vollversenken empfohlen. Durchmesser 25,0 mm Gesamtlänge 67,0 mm


