RUKO - Kegelsenker Form C 90° HSS mit einer Schneide, Ø30mm, L=71mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102528
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.165 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140004970
Sonepar Artikelnummer
121228355
Hersteller Artikelnummer
102528
Hersteller Typ
KES-FormC-90°-30,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102528
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.165 kg
Nur Ansenken und Entgraten möglich. Senker mit einer Schneide nicht zum Vollversenken empfohlen. Durchmesser 30,0 mm Gesamtlänge 71,0 mm


