RUKO - Kegelsenker Form C 90° HSS mit einer Schneide, Ø40mm, L=89mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102529
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.270 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140004987
Sonepar Artikelnummer
121228356
Hersteller Artikelnummer
102529
Hersteller Typ
KES-FormC-90°-40,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102529
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.270 kg
Nur Ansenken und Entgraten möglich. Senker mit einer Schneide nicht zum Vollversenken empfohlen. Durchmesser 40,0 mm Gesamtlänge 89,0 mm


