RUKO - Kegelsenker Form C 90° HSS mit einer Schneide, Ø50mm, L=98mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102530
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.415 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140004994
Sonepar Artikelnummer
121228357
Hersteller Artikelnummer
102530
Hersteller Typ
KES-FormC-90°-50,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102530
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.415 kg
Nur Ansenken und Entgraten möglich. Senker mit einer Schneide nicht zum Vollversenken empfohlen. Durchmesser 50,0 mm Gesamtlänge 98,0 mm


