RUKO - Kegelsenker Form C 90° HSS mit einer Schneide, Ø6mm, L=45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102521
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140004901
Sonepar Artikelnummer
121228441
Hersteller Artikelnummer
102521
Hersteller Typ
KES-FormC-90°-6,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102521
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.010 kg
Nur Ansenken und Entgraten möglich. Senker mit einer Schneide nicht zum Vollversenken empfohlen. Durchmesser 6,0 mm Gesamtlänge 45,0 mm


