RUKO - Kegelsenker Form C 90° HSS mit einer Schneide, Ø8mm, L=50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102522
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140004918
Sonepar Artikelnummer
121228442
Hersteller Artikelnummer
102522
Hersteller Typ
KES-FormC-90°-8,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102522
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.012 kg
Nur Ansenken und Entgraten möglich. Senker mit einer Schneide nicht zum Vollversenken empfohlen. Durchmesser 8,0 mm Gesamtlänge 50,0 mm


