Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Kegelsenker Form D 75° HSS, Ø16,5 mm, L=87mm

kopierenkopieren
RUKO - Kegelsenker Form D 75° HSS, Ø16,5 mm, L=87mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102228

  • Herkunftsland - BA

  • Zolltarifnummer - 82079091

  • Gewicht - 0.068 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140003577

Sonepar Artikelnummer

121228522

Hersteller Artikelnummer

102228

Hersteller Typ

KES-FormD-75°-16,5mm

Hersteller Artikel Nr.:

102228

Herkunftsland:

BA

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.068 kg

Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 16,5 mm Gesamtlänge 87,0 mm