Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Kegelsenker Form D 75° HSS, Ø31mm, L=116mm

kopierenkopieren
RUKO - Kegelsenker Form D 75° HSS, Ø31mm, L=116mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102231

  • Herkunftsland - BA

  • Zolltarifnummer - 82079091

  • Gewicht - 0.210 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140003607

Sonepar Artikelnummer

121228525

Hersteller Artikelnummer

102231

Hersteller Typ

KES-FormD-75°-31,0mm

Hersteller Artikel Nr.:

102231

Herkunftsland:

BA

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.210 kg

Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 31,0 mm Gesamtlänge 116,0 mm