RUKO - Kernbohrer HSS mit Weldonschaft (3/4''), 30,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108255
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075050
Gewicht - 0.339 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140114181
Sonepar Artikelnummer
121228014
Hersteller Artikelnummer
108255
Hersteller Typ
KEB-HSS-Mod.30-55,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
108255
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075050
Gewicht:
0.339 kg
Kernbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Geeignet für Stahl (wie z. B. T-Träger, großformatige Bleche), Stahlguß, Bunt- und Leichtmetalle. Einsetzbar in allen Säulen- und Magnetständerbohrmaschinen mit Morsekonus in Verbindung mit RUKO Aufnahmehalter Nr. 108 302 / 108 303, der RUKO EasyLock Nr. 108 312 / 108 313 oder mit Weldonschaftdirektaufnahme wie z. B. RUKO Magnetständerbohrmaschine A10. Einsetzbar in allen Säulen- und Magnetständerbohrmaschinen.