Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Kernbohrer HSS mit Weldonschaft (3/4''), 55,0 mm

kopierenkopieren
RUKO - Kernbohrer HSS mit Weldonschaft (3/4''), 55,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 108556

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82075050

  • Gewicht - 0.430 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140114297

Sonepar Artikelnummer

121227812

Hersteller Artikelnummer

108556

Hersteller Typ

KEB-HSS-Mod.55-56,0mm

Hersteller Artikel Nr.:

108556

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075050

Gewicht:

0.430 kg

Kernbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Geeignet für Stahl (wie z. B. T-Träger, großforma­tige Bleche), Stahlguß, Bunt- und Leichtmetalle. Einsetzbar in allen Säulen- und Magnetständerbohrmaschinen mit Morsekonus in Verbindung mit RUKO Aufnahmehalter Nr. 108 302 / 108 303, der RUKO EasyLock Nr. 108 312 / 108 313. Einsetzbar in allen Säulen- und Magnetständerbohrmaschinen.