Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Kernbohrer HSS-TiAlN mit Weldonschaft (3/4''), 55,0 mm

kopierenkopieren
RUKO - Kernbohrer HSS-TiAlN mit Weldonschaft (3/4''), 55,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 108555F

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82075050

  • Gewicht - 0.415 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140290557

Sonepar Artikelnummer

121227811

Hersteller Artikelnummer

108555F

Hersteller Typ

KEB-HSS-TiAlN-Mod.55-55,0mm

Hersteller Artikel Nr.:

108555F

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075050

Gewicht:

0.415 kg

Kernbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit Titan-Aluminium-Nitrid-Beschichtung. Durch die TiAlN-Verschleißschutzbeschichtung erhöht sich die Oberflächenhärte des Werkzeuges auf ca. 3. 000 HV / Mikrohärte und die Warmhärtebeständigkeit auf bis 900°C. Sie zeichnet sich durch hohe Zähigkeit sowie hohe thermische und chemische Stabilität aus und dient der Erzielung höherer Standzeiten und Schnittwerte. Durch die TiAlN-Beschichtung zur Trockenbearbeitung geeignet. Insbesondere geeignet für die Bearbeitung von unlegierten und legierten Stählen (bis 1200 N/mm²), hochchromlegierten Stählen wie z. B. V2A und V4A, sowie Stahlguß und zähem Messing. Einsetzbar in allen Säulen- und Magnetständerbohrmaschinen mit Morsekonus in Verbindung mit RUKO Aufnahmehalter Nr. 108 302 / 108 303, der RUKO EasyLock Nr. 108 312 / 108 313. Einsetzbar in allen Säulen- und Magnetständerbohrmaschinen.